Beli kunci sok 27 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
- Kennedy Socket 1 inchDeskripsi:Bi-hexagon. (12 point). This range of 1 Inch (25mm) series sockets is the ultimate for high torque hand applications. The Bi-hexagon design gives strength and reliability under heavy loads. Used extensively in heavy plant, rail, shipyard and oil rig industries. The 12 point bi-hexagon side drive design gives a higher torque than normal sockets. Made from chrome vanadium and fully chrome plated with a mirror finish and aluminium-free. Chamfered leading edge ensures easy fastener location.atribut:
- Material: Aluminium-Free Chrome Vanadium Steel
- Drive Type: Square
- Size System: Metric
- Socket Type: Bi-Hexagon Socket
- Finish/Coating: Chrome Plated Mirror Finish
- Socket Depth: Standard
- Drive Size: 1mm
- Number of Points: 12
- Kennedy Socket SQ DRatribut:
- Drive (inch): 1/2
- monotaro Socket (12 Corners) 19 Sq (Mata Soket)Deskripsi:Since it is a 12 corner socket, it is easy to insert into bolts and workability is good. For tightening and removing work of bolts and nutsatribut:
- Hole corner: 12 corners
- Material: CR-V
- Plug Angle (mm): 19
- Surface Processing: CHROME PLATED
- TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptDeskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metricatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metric 3atribut:
- Dimension A (mm): 17.9
- Dimension B (mm): 13.8
- Dimension C (mm): 18
- Dimension L (mm): 48
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Kennedy Ken-Grip Socket 1/2 inchatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Socket Type: KenGrip
- Size System: Metric
- Socket Depth: Standard
- Drive Size: 1/2 Inch
- Bit Type: Hexagon
- Drive Type: Square
- Number of Points: 6
- TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
Daftar Harga kunci sok 27 Terbaru March 2026
| Kennedy Set Kunci Sok SQ DR Metric Ken-Grip | Rp3.099.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp37.900 |
| Kennedy Socket 1 inch | Rp599.900 |
| Kennedy Socket SQ DR | Rp92.900 |
| monotaro Socket (12 Corners) 19 Sq (Mata Soket) | Rp96.900 |
| TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6pt | Rp239.900 |
| GLORY Double Socket Ratchet Wrench | Rp119.900 |
| JTC Point Impact Socket | Rp159.900 |
| JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metric | Rp21.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9oP101000348-5.jpg)


%2019%20Sq%20(Mata%20Soket)/P102232408-1.jpg)



%20Metric/P101534909-1.jpg)
/9pP101000349-8.jpg)

/puP101003930-3.jpg)

/8pP101000313-5.jpg)
%20Metric%203/P101534916-1.jpg)
/nkP101005848-15.jpg)

/P101538808-1.jpg)
/9rP101000351-8.jpg)